Beli mesin cup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Sauce Cup Filling Machine
    Mulai

    Rp219.999.900

    GETRA Sauce Cup Filling Machine
    Deskripsi:
    Mesin pengisi dan penyegel otomatis cup plastik bulat khusus untuk bahan kental seperti saus.Dilengkapi PLC (Programmable Logic Controller) untuk menjaga keakuratan dalam rangkaian proses kerja dari mulai dropping cup, pengisian, pencetakan tanggal, 2 kali penyegelan, pemotongan (cutting) hingga output.
    atribut:
    • Recommended Cup (mm): 6.5
    • Capacity (cup/hour): 4000
    • Line: 4-cup
    • Power (W): 4000
    • Voltage (V/Hz): 380/50 3P
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 220x50x150
  2. KLIR Sauce Cup
    Mulai

    Rp8.900

    KLIR Sauce Cup
    Deskripsi:
    Kemasan makanan berbahan plastik yang bisa sekali pakai dengan berbagai macam tipe dan ukuran. Dibuat menggunakan latest technology dengan hasil produk yang terbening dan tidak mudah pecah.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  3. TIMKEN Tapered Roller Bearing Single Cones (Laher Tirus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TIMKEN Tapered Roller Bearing Single Cones (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
  4. POWERPACK Pad Printing Machine
    Mulai

    Rp2.199.900

    POWERPACK Pad Printing Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pencetak Kode DDYM-520. Mesin ini berfungsi untuk mencetak kode dengan tenaga listrik. Tipe DDYM-520 menggunakan hard scraper untuk membuat tulisan terlihat bersih dan jelas. Mesin ini cocok untuk mencetak kode atau simbol seperti tanggal pembuatan, kumpulan nomor pada berbagai jenis logam, gelas dan bahan plastik, yang dapat diterapkan dalam makanan, minuman, kosmetik dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 100
    • High Print Area (cm): 38
    • Dimensions (cm): 60x38x61
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Mulai

    Rp13.900

    Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Deskripsi:
    - Thinwall tersedia ukuran : 25ml dan 35ml- Tahan di bawah suhu 18 Derajat Celcius- Tahan terhadap suhu Panas Microwave/ oven dan kukus 100c
  7. ESCO Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Mulai

    Rp149.900

    ESCO Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (ml): 198
    • Dimensions (Diameter x Height H) (mm): 74x86
  8. Lexmark Mesin Fotokopi Multifungsi Laser Berwarna
    Mulai

    Rp109.999.900

    Lexmark Mesin Fotokopi Multifungsi Laser Berwarna
    Deskripsi:
    The Lexmark CX825de colour A4 MFP combines print speed of up to 52 pages per minute, ease of use, professional colour and configurable software solutions with available finishing options.Operating Systems Supported :Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
    atribut:
    • Print Speed (ppm): Up to Black: 52 (A4), Colour: 52 (A4)
    • Copy Speed (cpm): Up to Black: 52 (A4), Colour: 52 (A4)
    • Print Technology: Colour Laser
    • Scan Area (mm): 216x355 (Maximum)
    • Optical Scanning Resolution (ppi): 1200x600
    • Media Types Supported: Vinyl Labels, Labels, Banner Paper, Card Stock, Plain Paper, Polyester Labels, Dual Web Labels, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
    • Media Sizes Supported: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Index Card, 4x6-inch, C4 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
    • Average Power (W): 0.3 (Hibernate Mode), 1.43 (Sleep Mode), 125 (Ready Mode), 825 (Printing), 650 (Copying), 110 (Scanning)
    • Display: Lexmark e-Task 10-inch (25cm) class color touch screen
    • Energy Star Typical Electricity Consumption (kWh/week): TEC 0.86
    • Included Paper Handling: 100-Sheet Multipurpose Feeder, 500-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, 550-Sheet Input
    • Laser Cartridge Yields: up to 22000page Colour (CMY) Extra High Yield Cartridges; 17000page Colour (CMY) High Yield Cartridges; 33000page Black Extra High Yield Cartridge; 8000page Black and Colour (CMYK) Cartridges
    • Noise Level (dBa): Operating 16 (Idle), 56 (Print), 59 (Copy), 56 (Scan)
    • Paper Input Capacity: Standard: 650 pages 75gsm bond, Maximum: 4500 pages 75gsm bond, 650 pages 75gsm bond
    • Paper Output Capacity: Up to Standard: 500 pages 75gsm bond, Maximum: 1950 pages 75gsm bond
    • Part Number: 42K0206
    • Printer Languages: Standard PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint
    • Scan Technology: CCD
    • Size (HxWxD) (mm): 813x559x588
    • Standard Ports: Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Two Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
  9. monotaro.id Plastic Cup PP Injection without Lid (Gelas Plastik)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro.id Plastic Cup PP Injection without Lid (Gelas Plastik)
    Deskripsi:
    Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter Atas Cup 9cmDiameter Bawah Cup 4.5cmHeight Cup 9cmThickness 0.5mm
    atribut:
    • Color: Transparan
  10. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  11. KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    atribut:
    • Printing Quality (dpi): 600
  12. monotaro Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Mulai

    Rp52.900

    monotaro Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    This highly transparent plastic cup allows you to see the contents clearly. It is thick and does not easily deform even when squeezed, making it ideal for takeout, events, and outdoor use.For take-out or outdoor use. For tasting at exhibitions and events.*Do not use for any purpose other than its intended use. *For cold drinks only. Do not use for hot drinks. *Do not place near fire or heat sources. *Do not use in microwaves, ovens, toaster ovens, dishwashers, or dryers. *Keep out of reach of children. *Depending on how it is used, it may leak or become deformed. *The lid is not included.
  13. POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Continuous Band Sealer FR-1000 W/P dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FR-1000 W/P ini juga terbuat dari bahan metal terbaik dan dilapisi dengan cat sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Continuous Band Sealer FR-1000 W/P memiliki kecepatan segel 0-12 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FR-1000 W/P adalah 5 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 950x400x380
    • Temperature (°C): 0-300
    • Total Power (W): 750
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
    • Conveyor Width (cm): 15
    • Max Conveyor Weight (kg): 5
    • Maximum Thickness (mm): 0.08
    • Printing Letters: 2 Lines 30 Letters
  14. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  15. Tajima ACP ACP Indoor 3mm PE series
    Mulai

    Rp279.900

    Tajima ACP ACP Indoor 3mm PE series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3x1220x2440
  16. monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Deskripsi:
    monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
  17. HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp8.299.900

    HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  18. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
Daftar Harga mesin cup Terbaru October 2026
GETRA Sauce Cup Filling MachineRp219.999.900
KLIR Sauce CupRp8.900
TIMKEN Tapered Roller Bearing Single Cones (Laher Tirus)Rp109.900
POWERPACK Pad Printing MachineRp2.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)Rp13.900
HP Printer LaserJet Pro MFPRp4.799.900
ESCO Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)Rp149.900
Lexmark Mesin Fotokopi Multifungsi Laser BerwarnaRp109.999.900
monotaro.id Plastic Cup PP Injection without Lid (Gelas Plastik)Rp22.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)